Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2-5/8 po
- Taille de la brosse2 po
- Épaisseur de la brosse5/8 po
- Longueur totale6.5000 po
Détails
- Matériau de la brosseMousse
- Caractéristiques et avantages• Brosse fiable et efficace à un prix avantageux • 5/8 po d’épaisseur • 2-5/8 po de longueur de garniture
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382998059
- Quantité du colis50
- Type de base de peintureLaytex
Aperçu
- Brosse fiable et efficace à un prix avantageux
- Épaisseur de 5/8 po
- 2-5/8 in trim length