Motion
99806
Brosse à copeaux – 3 po, mousse, 2-5/8 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI02744485
N° MFR99806
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à copeaux – 3 po, mousse, 2-5/8 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI02744485
N° MFR99806
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-5/8 po
  • Taille de la brosse
    3 po
  • Épaisseur de la brosse
    7/16 po
  • Longueur totale
    6.5000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Mousse
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosse fiable et efficace à un prix avantageux • 7/16 po d’épaisseur • 2-5/8 po de longueur de garniture
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382998066
  • Quantité du colis
    40

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU APPLICATEUR EN MOUSSE DE 99806 3 PO
  • Brosse fiable et efficace à un prix avantageux
  • Épaisseur de 7/16 po
  • 2-5/8 in trim length

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon