Motion
10026P
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 0.7500 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02744487
N° MFR10026P
Prix28.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 0.7500 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02744487
N° MFR10026P
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
Prix28.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0200 po
  • Diamètre
    0.7500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    5.1500 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
10026P 3/4" KNOT WIRE END BRUSH
  • La construction robuste de type nœud offre une action agressive et à impact élevé
  • Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées
  • Meuleuse à matrice et meuleuse à air à angle droit, outils électriques

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon