Motion
14318
Brosse coupelle - acier inoxydable, sertie, 2 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI02744491
N° MFR14318
Price$58.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - acier inoxydable, sertie, 2 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI02744491
N° MFR14318
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
Price$58.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Bristle Diamètre  
    0.008 po
  • Diamètre  
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0080 po
  • Shank Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-9/16 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Details

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Grade
    Moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382143183
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382143183
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14318 2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif