Motion
08878
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744509
N° MFR08878
Prix123.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744509
N° MFR08878
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
Prix123.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382088781

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 08878 10 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières
  • T de 3/4 po sur la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon