Motion
10213
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, nouée - Type de câble intégral torsadé, 1-1/8 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744514
N° MFR10213
Prix50.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, nouée - Type de câble intégral torsadé, 1-1/8 po de diamètre de brosse, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744514
N° MFR10213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0104 po
  • Longueur totale
    2.7000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382102135
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382102135

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ À NŒUD DE 10213 1-1/8 PO
  • Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées
  • À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon