Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0200 po
- Diamètre4.0000 po
- Largeur de la face1/4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale4.0000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- Type de filNœud
Aperçu
- Action de brossage maximale avec une flexibilité minimale
- Idéal pour les applications exigeantes de nettoyage et de préparation de surface sur des surfaces relativement lisses
- 7/16 po T de la plaque frontale
- Outil : meuleuse d’établi, meuleuse de piédestal, meuleuse droite et meuleuse à angle droit