Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame30 po
- Diamètre de la poignée1-1/8 po
- Longueur de la poignée60 po
Détails
- ApplicationPlancher
- Couleur de la lameNoir
- Type de poignéeConique
- Matériau de la lame de racletteCaoutchouc
- Style de cadre de racletteCourbe
- Type de racletteCourbe
Aperçu
- Douille de poignée en fonte
- Lame en caoutchouc noir pour une utilisation intensive et rugueuse
- Conçu pour une grande durabilité
- À utiliser avec les poignées et les broches 44020 et 44624
- Construction robuste
- Douille de poignée en fonte
- Lame en caoutchouc noir pour usage brut et intensif