Motion
10028P
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type fil noué, 1.1250 po dia. brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744556
N° MFR10028P
Prix29.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type fil noué, 1.1250 po dia. brosse, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744556
N° MFR10028P
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
Prix29.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0200 po
  • Diamètre
    1.1250 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    2.5500 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Fil noué
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
10028P 1-1/8" KNOT WIRE END BRUSH
  • La construction robuste de type nœud offre une action agressive et à impact élevé
  • Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées
  • À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit

Vous pourriez également aimer