Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige3/16 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382213251
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- TypeSpirale
- CUP_NON012382213251
Aperçu
- Idéal pour les applications internes d’ébarbage et de finition
- Convient à une utilisation dans les perceuses à colonne et les machines-outils manuelles/CNC