Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre1-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale1.7500 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382262945
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382262945
Aperçu
- Remplissage de fil à sertir fin pour un nettoyage et un ébavurage légers