Motion
30720
Roue à rabat montée Vortec – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02744562
N° MFR30720
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée Vortec – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02744562
N° MFR30720
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 30720 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.05 lb, idéale pour l’ébarbage et le mélange légers.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382307202
  • CUP_NON
    012382307202

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE 30720 1 PO À X1 PO À X1/4 PO, ROUE À RABAT
  • Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer