Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.022 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face5/8 po
- Longueur de la garniture1 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant012382312558
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382312558