Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale3.9500 po
- Longueur de la garniture1 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382312756
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382312756
Aperçu
- Construction à moyeu métallique haute densité
- Conçu et fabriqué pour être l’outil le plus économique pour les applications nécessitant une brosse radiale de 3 po ou 4 po
- Idéal pour une utilisation sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications