Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-3/4 po
- Taille de la brosse#6
- Épaisseur de la brosse13/16 po
- Longueur totale9.3500 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie chinoise
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382400569
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureHuile
- Type de peinturePeintures à l’huile
- Type de châssisChariot angulaire
Aperçu
- 13/16 in brush thickness
- 2 in trim length
- Idéal pour nettoyer les pièces, les crevasses et les zones difficiles d’accès
- Manche en mousse simple
- Garniture de burin