Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Hauteur totale0.8000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids0.50 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382564551
- MatérielOxyde d’aluminium
- CUP_NON012382564551
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po à 11 po réduit l’entaillement de la pièce et permet une surface utilisable de la roue 30 % plus grande en plus d’offrir un changement rapide de moyeu standard
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général