Motion
99823
Brosse d’extrémité – Soie en acier inoxydable, droite, 1/4 po de diamètre, 8000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744594
N° MFR99823
Prix50.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en acier inoxydable, droite, 1/4 po de diamètre, 8000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744594
N° MFR99823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0104 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382998233
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382998233
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
99823 PINCEAU D’EXTRÉMITÉ CRAYON, 0,0104 SS
  • Contient un matériau de remplissage de fil droit retenu dans un tube en acier de petit diamètre
  • Fournit une action de brossage légère adaptée aux très petites zones encastrées
  • Vitesse maximale de 2000 tr/min

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon