Motion
14320
N° D’ARTICLE MI02744759
N° MFR14320
Prix51.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02744759
N° MFR14320
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
Prix51.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.008 po
  • Diamètre  
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382143206
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382143206

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14320 2-1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon