Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale1.9000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382179335
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382179335
Aperçu
- Roues radiales en forme de soucoupe montées en permanence sur une tige de 1/4 po pour offrir une action de brossage flexible pour les coins et les zones difficiles d’accès
- Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
- Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton