Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 30727 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.20 lb, adaptée à la finition à usage général.
- Numéro CUP du fabricant012382307271
- CUP_NON012382307271
Aperçu
Description du fabricant
TIGE DE 30727 3 PO X 1 PO X 1/4 PO, MEULE À RABAT
- Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité