Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportTissu
- Type de disque à lamellesType 27
- À utiliser avecServiettes de secours Norton Speed-Lok TS
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382509323
- Rpm max.30000 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382509323
Aperçu
- Utilisé sur les meuleuses à air à angle droit pour un meulage lisse et une conformabilité améliorée
- La petite taille permet l’accès aux espaces clos