Motion
50934
Disque à lamelles revêtu - Type 27, 2 po Diamètre du disque, 60 grains, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02745008
N° MFR50934
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu - Type 27, 2 po Diamètre du disque, 60 grains, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02745008
N° MFR50934
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
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • À utiliser avec
    Serviettes de secours Norton Speed-Lok TS
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382509347
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382509347

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE PLAT À LAMELLES ABRASIVES BOBCAT DE 50934 2 PO
  • Utilisé sur les meuleuses à air à angle droit pour un meulage lisse et une conformabilité améliorée
  • La petite taille permet l’accès aux espaces clos

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon