Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.37 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6908VAL
- Description longueLe 6908VAL est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant6908VAL
- Numéro CUP du fabricant085311069748
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311069748