Motion
772
Riveteuse robuste, 3000 BPM, course de 2-1/4 po, diamètre d’alésage de 0.8 po
N° D’ARTICLE MI02750832
N° MFR772
Prix615.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Riveteuse robuste, 3000 BPM, course de 2-1/4 po, diamètre d’alésage de 0.8 po
N° D’ARTICLE MI02750832
N° MFR772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix615.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    5/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    7.4 po
  • Longueur de course
    2.25 po
  • Poids de l’outil
    3.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    15 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    3000 bpm
  • Source d’alimentation
    Alimentation pneumatique
  • Pression
    90 psi
  • Réversible
    Non réversible

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU 772 INGERSOLL-RAND
  • Durable : Le marteau léger est assez robuste pour résister aux environnements de travail les plus difficiles.
  • Polyvalent : le modèle 772 est livré avec deux dispositifs de retenue pour une utilisation avec une grande variété d'accessoires.
  • Léger : Comme son nom l’indique, le 772 ne vous ralentira pas en raison de la fatigue musculaire.
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon