Motion
AS2201F-N01-08

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-N01-08

AS***1F, contrôleur de vitesse, raccord à une touche, coude et types universels
N° D’ARTICLE MI02750904
N° MFRAS2201F-N01-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-N01-08

AS***1F, contrôleur de vitesse, raccord à une touche, coude et types universels
N° D’ARTICLE MI02750904
N° MFRAS2201F-N01-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    32.4 mm
  • Longueur totale
    35.2 mm
  • Largeur totale
    14.2 mm
  • Taille du tube
    8 mm (DE)

Details

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2201F-N01-08 , UN
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces