Motion
ALCO -EP 73 PLUS 14oz

JET-LUBE
ALCO-EP 73 PLUS 14oz

Graisse polyvalente – usage général, complexe d’aluminium, composition d’huile de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur rouge, résistante à l’eau, -25 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI02750944
N° MFRALCO-EP 73 PLUS 14oz
Prix25.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
ALCO-EP 73 PLUS 14oz

Graisse polyvalente – usage général, complexe d’aluminium, composition d’huile de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur rouge, résistante à l’eau, -25 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI02750944
N° MFRALCO-EP 73 PLUS 14oz
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
Prix25.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    0.91

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    MIL-G-18458B-SH
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Complexe d’aluminium, pétrole
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +450 °F
  • Point d’éclair
    Supérieur à 430 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Type d’huile
    Huile lubrifiante
  • Plage de température
    -25 à +450 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE GRAISSE ALCO-EP+73+ 37750