Motion
AS1106

NTN
AS1106

Roller Thrust Bearing Washer - Needle Roller Thrust, 1.8504 in OD, 0.0394 in Width, High Carbon Chrome Steel
N° D’ARTICLE MI02750947
N° MFRAS1106
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS1106

Roller Thrust Bearing Washer - Needle Roller Thrust, 1.8504 in OD, 0.0394 in Width, High Carbon Chrome Steel
N° D’ARTICLE MI02750947
N° MFRAS1106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    0.0394 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK1106
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021141
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    NTN
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    4547359021141
  • Type de rondelle
    Rondelle d’alignement

Aperçu

Description du fabricant
AS1106 RONDELLE