Motion
TAF324220
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02751130
N° MFRTAF324220
Prix47.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02751130
N° MFRTAF324220
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
Votre prix47.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    25700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF324220 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les assemblages rotatifs industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    42200 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF324220 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile