Motion
2550/S
Gants d’examen en latex jetables de qualité médicale, non poudrés avec poignée entièrement texturée - 14 mil
N° D’ARTICLE MI02751158
N° MFR2550/S
Prix23.12 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants d’examen en latex jetables de qualité médicale, non poudrés avec poignée entièrement texturée - 14 mil
N° D’ARTICLE MI02751158
N° MFR2550/S
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
Prix23.12 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    46.48 cm
  • Épaisseur
    14.0 mil

Détails

  • Application
    Grade médical/d’examen
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Idéal pour la transformation des aliments, les services alimentaires, les applications de laboratoire, la production et l’inspection.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Examen
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909025500
  • Matériel
    Latex
  • Quantité du colis
    50 par boîte
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « PosiShield . »
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    662909025500

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN LATEX À HAUT RISQUE DE 14 MIL 2550/S
  • Protection économique à l’épreuve des liquides
  • La paume et le doigt entièrement texturés offrent une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Conforme aux exigences en matière de gants médicaux d’urgence de la norme NFPA 1999 sur les vêtements de protection pour les opérations médicales d’urgence, 2018
  • Sans silicone