Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine25 po
- Hauteur31.75 cm
Détails
- Détails supplémentairesLe polypropylène avec pellicule de polyéthylène offre une protection légère, respirante et confortable contre les pulvérisations légères et les éclaboussures non dangereuses lors de la fabrication, de l’assainissement des moisissures, du nettoyage et de l’élimination.
- Fermeture à la chevilleOuvert
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison de base stratifiée en PE, 47 g/m2
- Type de tissuPolyéthylène stratifié
- CaractéristiquesPE stratifié en polypropylène
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaisons
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant662909340030
- MatérielPolyéthylène/polypropylène
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
Aperçu
- PE stratifié en polypropylène
- Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
- Poignets et chevilles ouverts
- Sans latex
- Couleur blanche
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature