Motion
3400/TG
Combinaison de base en PE stratifié
N° D’ARTICLE MI02751178
N° MFR3400/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de base en PE stratifié
N° D’ARTICLE MI02751178
N° MFR3400/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    26 po
  • Hauteur
    28.7 cm
  • Longueur
    40.89 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    3.8 kg
  • Largeur
    34.8 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Style cheville
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Le polypropylène avec pellicule de polyéthylène offre une protection légère, respirante et confortable contre les pulvérisations légères et les éclaboussures non dangereuses lors de la fabrication, de l’assainissement des moisissures, du nettoyage et de l’élimination.
  • Type de tissu
    Polyéthylène stratifié
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909340047
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON À COUCHES DE POLYESTER/PE/POLY 3400/XL
  • PE stratifié en polypropylène
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles ouverts
  • Sans latex
  • Couleur blanche
  • Produit à usage unique