Motion
3400/XXXTG
Combinaison de base en PE stratifié
N° D’ARTICLE MI02751181
N° MFR3400/XXXXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de base en PE stratifié
N° D’ARTICLE MI02751181
N° MFR3400/XXXXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    30.3 po
  • Hauteur
    44.96 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le polypropylène avec pellicule de polyéthylène offre une protection légère, respirante et confortable contre les pulvérisations légères et les éclaboussures non dangereuses lors de la fabrication, de l’assainissement des moisissures, du nettoyage et de l’élimination.
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Combinaison de base stratifiée en PE, 47 g/m2
  • Type de tissu
    Polyéthylène stratifié
  • Caractéristiques
    PE stratifié en polypropylène
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    662909340085
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON À COUCHES 3400/XXXXL POLY/PE/POLY
  • PE stratifié en polypropylène
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles ouverts
  • Sans latex
  • Couleur blanche
  • Produit à usage unique