Motion
3406/TG
Capuchon de combinaison en PE stratifié avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI02751191
N° MFR3406/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon de combinaison en PE stratifié avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI02751191
N° MFR3406/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    25 po
  • Hauteur
    34.93 cm
  • Longueur
    36.83 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    4.1 kg
  • Largeur
    32.39 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Le polypropylène avec pellicule de polyéthylène offre une protection légère, respirante et confortable contre les pulvérisations légères et les éclaboussures non dangereuses lors de la fabrication, de l’assainissement des moisissures, du nettoyage et de l’élimination.
  • Type de tissu
    Polyéthylène stratifié
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909340191
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON À COUCHES DE POLYESTER/PE/POLY 3406/XL
  • PE stratifié en polypropylène
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, elle est munie d’un capuchon intégré
  • Sans latex
  • Couleur blanche
  • Produit à usage unique