Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine29.3 po
- Hauteur38.1 cm
Détails
- Détails supplémentairesLe polypropylène avec pellicule de polyéthylène offre une protection légère, respirante et confortable contre les pulvérisations légères et les éclaboussures non dangereuses lors de la fabrication, de l’assainissement des moisissures, du nettoyage et de l’élimination.
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison en PE stratifiée avec bande élastique aux poignets et aux chevilles avec capuchon et bottes intégrés, 47 g/m2
- Type de tissuPolyéthylène stratifié
- CaractéristiquesPE stratifié en polypropylène
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaisons
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hottePièce jointe
- Numéro CUP du fabricant662909340290
- MatérielPolyéthylène/polypropylène
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
Aperçu
- PE stratifié en polypropylène
- Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
- Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
- Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, il est muni d’un capuchon et de bottes
- Sans latex
- Couleur blanche
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation