Motion
3409/XXXXXL
Combinaison en PE stratifiée avec bande élastique aux poignets et aux chevilles avec capuchon et bottes intégrés
N° D’ARTICLE MI02751202
N° MFR3409/XXXXXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison en PE stratifiée avec bande élastique aux poignets et aux chevilles avec capuchon et bottes intégrés
N° D’ARTICLE MI02751202
N° MFR3409/XXXXXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    32.8 po
  • Hauteur
    38.28 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le polypropylène avec pellicule de polyéthylène offre une protection légère, respirante et confortable contre les pulvérisations légères et les éclaboussures non dangereuses lors de la fabrication, de l’assainissement des moisissures, du nettoyage et de l’élimination.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison en PE stratifiée avec bande élastique aux poignets et aux chevilles avec capuchon et bottes intégrés, 47 g/m2
  • Type de tissu
    Polyéthylène stratifié
  • Caractéristiques
    PE stratifié en polypropylène
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    662909340306
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
3409/XXXXXL POLY/PE/POLY À COUCHESCOVERAL
  • PE stratifié en polypropylène
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, il est muni d’un capuchon et de bottes
  • Sans latex
  • Couleur blanche
  • Produit à usage unique

You May Also Like