Spécifications
Dimensions
- Hauteur27.69 cm
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour être porté par-dessus des chaussures ou des bottes lors du nettoyage de la fabrication ou de l’environnement
- Niveau de résistance aux produits chimiquesRésistance chimique élevée
- Type de fermetureModèle à enfiler seulement
- CouleurJaune
- Type de chaussuresSurdémarrage
- Numéro CUP du fabricant662909775337
- MatérielCaoutchouc
- Gamme de produitsBottes Nuke
- Applications des fonctions de protectionProtection contre les produits chimiques, imperméable
- CUP_NON662909775337
- Matériau supérieurLatex
Aperçu
- Style « Bottes Nuke »
- Couvre-chaussure en caoutchouc haute densité de poids lourd
- Semelle texturée pour plus de traction
- Léger et facile à ranger
- 100 % imperméable
- Tailles offertes : M – 2XL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation