Motion
K81SCNCI
Gants en tissu - G ou taille 9 , poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02751286
N° MFRK81SCNCI
Prix3.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - G ou taille 9 , poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02751286
N° MFRK81SCNCI
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
Prix3.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    43.18 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Pays d’origine
    Pakistan
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Sieste en coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    662909999641
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Gants palmiers
  • CUP_NON
    662909999641

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT K81SCNCI POIGNET 18OZ EQ
  • La construction à cordon en coton/polyester est respirante et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • La paume double offre un poids, une durabilité et une protection supplémentaires
  • Fini à poils