Motion
1017ORF
West Chester 11 en revêtement PVC orange grossier, manchette de sécurité, doublure en jersey, WCPG TAILLE-L Orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI02751290
N° MFR1017ORF
Prix9.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester 11 en revêtement PVC orange grossier, manchette de sécurité, doublure en jersey, WCPG TAILLE-L Orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI02751290
N° MFR1017ORF
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
Prix9.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    53.34 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements froids pour manipuler la graisse, les huiles, les acides, les produits caustiques et les solvants; également utilisé dans l’entreposage, la construction d’autoroutes et le contrôle de la circulation.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Transport • Cours • Exploitation minière • Entreposage frigorifique
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Le PVC de couleur orange haute visibilité est idéal pour la visibilité dans les entrepôts et sur l’autoroute • Construction résistante aux liquides • Fini rugueux offrant une excellente prise antidérapante • Doublure en jersey douce, chaude, flexible et extensible • Poignet de sécurité en tissu caoutchouté pour protéger le poignet, permettre un retrait rapide et résister à l’eau
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Mousse, jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010179
  • Matériel
    PVC
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    662909010179

Aperçu

Description du fabricant
AILETTE BRUTE DE GANT EN PVC DOUBLÉE DE MOUSSE 1017ORF
  • Le PVC de couleur orange haute visibilité est idéal pour la visibilité dans les entrepôts et sur l’autoroute
  • Construction résistante aux liquides
  • La finition rugueuse offre une excellente prise antidérapante
  • La doublure en jersey est douce, chaude, flexible et extensible
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau