Motion
1027ORF
West Chester 12 en PVC orange rugueux, doublure en mousse, manchette, WCPG TAILLE-L Orange
N° D’ARTICLE MI02751291
N° MFR1027ORF
Prix10.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester 12 en PVC orange rugueux, doublure en mousse, manchette, WCPG TAILLE-L Orange
N° D’ARTICLE MI02751291
N° MFR1027ORF
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
Votre prix10.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    11-3/4 po
  • Taille
    L
  • Poids
    5.896696 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Isolation en mousse pour garder les mains au chaud et au sec • PVC orange haute visibilité idéal pour la visibilité dans les entrepôts et sur l’autoroute • Construction à immersion unique • La manchette ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Mousse, jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010278
  • Matériel
    PVC
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    662909010278

Aperçu

Description du fabricant
1027ORF 12"FOAM LINED PVC GLOVE ROUGH
  • L’isolation en mousse garde les mains au chaud et au sec
  • Le PVC de couleur orange haute visibilité est idéal pour la visibilité dans les entrepôts et sur l’autoroute
  • Construction à une seule trempette
  • La manchette ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif