Motion
BK114
Lunettes de protection BearKat – Résistant aux égratignures, verres ambrés, monture/couleur de branches ambrées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02751302
N° MFRBK114
Prix2.16 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection BearKat – Résistant aux égratignures, verres ambrés, monture/couleur de branches ambrées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02751302
N° MFRBK114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.16 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, MIL-PRF-31013
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Ambre
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    BearKat
  • Gamme de produits
    BearKat
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Ambre
  • Style de branches
    Hybride
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868231146
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
BK114 LENTILLE AMBRE BEARKAT
  • Conception robuste, mais légère
  • Conception à lentille unique avec écrans latéraux intégrés pour une vue dégagée
  • Branches souples antidérapantes
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Lentilles en polycarbonate robustes filtrant 99.9 % des rayons UV nocifs
  • Satisfait ou dépasse les certifications suivantes : ANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CE EN166, CAN/CSA Z94.3, MIL-PRF-31013

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon