Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+, CE EN166
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreArgent
- ComprendCordon avec pinces de sécurité détachables
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsRubicon
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesArgent
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868751118
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Fermer le joint orbital pour une protection accrue
- Objectif courbé offrant une zone de visionnement de 180°
- Branches à charnière à ressort résilientes
- Lentille en polycarbonate robuste et légère
- Revêtement résistant aux égratignures Duramass® (également offert avec le revêtement antibuée Duramass®)
- Étui de transport en satin et cordon détachable
- Pièce nasale en gel douce et sûre, branche en gel antidérapante
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation