Motion
T4112AF

MCR SAFETY
T4112AF

Lunettes de protection Rubicon – Antibuée, résistantes aux égratignures, verres gris, monture/couleur de la monture argentée, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02751336
N° MFRT4112AF
Prix14.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
T4112AF

Lunettes de protection Rubicon – Antibuée, résistantes aux égratignures, verres gris, monture/couleur de la monture argentée, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02751336
N° MFRT4112AF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Argent
  • Comprend
    Cordon avec pinces de sécurité détachables
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Rubicon
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Argent
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868751132
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
T4112AF LENTILLES AF GRISES EN MÉTAL RUBICON
  • Fermer le joint orbital pour une protection accrue
  • Objectif courbé offrant une zone de visionnement de 180°
  • Branches à charnière à ressort résilientes
  • Lentille en polycarbonate robuste et légère
  • Revêtement résistant aux égratignures Duramass® (également offert avec le revêtement antibuée Duramass®)
  • Étui de transport en satin et cordon détachable
  • Pièce nasale en gel douce et sûre, branche en gel antidérapante
  • Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+