Motion
AOH 24044

SKF
AOH 24044

Manchon de retrait – Arbre compatible de 200 mm, longueur de 152 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI02752813
N° MFRAOH 24044
Prix5,992.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AOH 24044

Manchon de retrait – Arbre compatible de 200 mm, longueur de 152 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI02752813
N° MFRAOH 24044
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
Prix5,992.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Global Longueur  
    152 mm
  • Largeur totale
    5.4331 po
  • Filetage Taille  
    Tr 230x4
  • Poids
    16.43 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 46E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM40
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577119476
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Série
    AOH
  • Cône
    1:30
  • CUP_NON
    7316577119476

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AOH24044 X 200MM