Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Inner Ring Width24.7 mm
- Outer Ring Width14 mm
- Outside Diameter47 mm
Details
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieB200
- CUP_NON0808250100156
Aperçu
Description du fabricant
B4 20MM VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité