Motion
2600-0204X100

KURIYAMA OF AMERICA
2600-0204X100

Tubulure - DI 0.13 po, DI 0.25 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI02752862
N° MFR2600-0204X100
Prix0.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
2600-0204X100

Tubulure - DI 0.13 po, DI 0.25 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI02752862
N° MFR2600-0204X100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.13 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.25 po
  • Épaisseur du mur
    0.06 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure transparente de qualité alimentaire à base d’éther de polyuréthane pour le transfert d’air, de fluides et de boues abrasives.
  • Couleur
    Teinte bleue
  • Matériau du tube intérieur
    Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353077993
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 175 oF
  • Types de produits
    Tubulure en polyuréthane transparent à base d’Ether de qualité alimentaire de la série 2600 85 Shore « A »
  • Normes respectées
    NSF|Sans phtalate|RoHS
  • Style
    Tubulure en polyuréthane transparent de qualité alimentaire à base d’Ether
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353077993

Aperçu

Description du fabricant
2600-0204 TUBULURES
  • Transfert d’air et de liquides dans des conditions difficiles.
  • Lignes d’alimentation et de retour.
  • Transfert de boues abrasives.
  • Lignes de transfert granulaires.
  • Lignes de contrôle robotique.
  • Manches isolantes.
  • Lignes de lubrification.
  • Pompes de dosage.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon