Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.420 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Épaisseur du mur0.045 po
- Poids0.91 lb/pi
Détails
- ApplicationApplications résistantes à l’abrasion, réfractaire à l’aluminium, ignifuge, qualité alimentaire, transport de granules, emballage de viande, pharmaceutique, poudre et vrac, aspiration de sable et de gravier, chantiers navals, déchiqueteuses, transfert d’amidon, aspiration, souffleuses de piscine Wave
- CouleurEffacer
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en PVC bleu ou transparent épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles 14″ DI et plus non disponible avec un fil revêtu)
- Matériau du tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort enduit
- SérieFlexadux® PV R-3
- Fiche technique
- Plage de température20 à 160 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service20.00 psi
Aperçu
- Excellente résistance à l’abrasion interne et externe
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
- Excellent choix pour les applications de ventilation, l’élimination de la poussière et des fumées
- Le bleu est homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,035 po (1 1/4 po à 3 1/2 po DI), 0,045 po (DI de 4 po et plus)
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied