Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale1-3/4 po
- Longueur totale9.57 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Taille du port1/4 NPT
- Force de traction à 100 lb/po2161.7 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po2176.7 lbf
- Taille de la tige0,4375 po
- Taille de la tige / Filetage5/16-24 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral4.000 po
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à tige unique à double action à montage direct (montage par bloc) de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 7/16 po à 1 1/2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale8 psi
- Type de montageMontage en bloc
- Plage de pression de fonctionnement8 psi à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 °F à 140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCM
Aperçu
- Cylindre à air monotige à double action, montage direct
- Corps en acier inoxydable
- Tailles d’alésage : 7/16 po, 3/4 po, 1 1/16 po, 1 1/2 po
- Capacité d’interrupteur automatique