Motion
C03000261250M

AS RAYMOND
C03000261250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02754007
N° MFRC03000261250M
Price$2.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000261250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02754007
N° MFRC03000261250M
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
Price$2.37/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00173 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000261250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-026-1250M PRINTEMPS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté