Motion
C08500812000M

AS RAYMOND
C08500812000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 2.0000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 21.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02754018
N° MFRC08500812000M
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500812000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 2.0000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 21.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02754018
N° MFRC08500812000M
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
Prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.03957 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500812000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    21.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0850-081-2000M PRINTEMPS