Motion
PT24006BK-100
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.250 po DI, 0.380 po DE, 100 pi de longueur, 1.50 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI02754052
N° MFRPT24006BK-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.250 po DI, 0.380 po DE, 100 pi de longueur, 1.50 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI02754052
N° MFRPT24006BK-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.50 po
  • Pression de fonctionnement
    135 psi
  • Diamètre extérieur
    0.375 po
  • Diamètre extérieur
    0.375 po
  • Longueur totale
    100.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.250 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.380 po
  • Épaisseur du mur
    0.062 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Type de liquide
    Air
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Numéro CUP du fabricant
    725975678947
  • Spécification du matériel
    Stabalisé aux UV
  • Température de fonctionnement maximale
    135 °F
  • Température maximale
    135 °F
  • Pression de service maximale
    135 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    135 psi
  • Types de produits
    Extrudé
  • Type de renforcement
    Stabilisé contre les rayons UV
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Type
    Tubulure PT240
  • Applications typiques
    Liquide et gaz.

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PLASTIQUE PT24006BK-100 3/8
  • La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
  • Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
  • Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles